Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű peremes fogazott csavar W-0273, acél, 100, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
Hatlapfejű peremes fogazott csavar W-0273, acél, 100, horganyzott, sárgára krómozott (A2C) - 1
Hatlapfejű peremes fogazott csavar W-0273, acél, 100, horganyzott, sárgára krómozott (A2C) - 2
Hatlapfejű peremes fogazott csavar W-0273, acél, 100, horganyzott, sárgára krómozott (A2C) - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű peremes fogazott csavar W-0273, acél, 100, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
Szabványos metrikus menet



100-as szilárdsági osztály (kb. 10.9-es szilárdsági osztály)



Felület:


Sárgára horganyzott (A2C)



Korrózióállóság:


Az alapfém korróziója kb. 96 óra a DIN EN ISO 9227-NSS szabványnak megfelelően



A záró bordák működési módja:


Meghúzása közben a záró bordák a csavar érintkezési felületének területén „mángorolják” az szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.