Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű peremes fogazott csavar W-0273, acél, 100, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabványos metrikus menet
100-as szilárdsági osztály (kb. 10.9-es szilárdsági osztály)
Felület:
Sárgára horganyzott (A2C)
Korrózióállóság:
Az alapfém korróziója kb. 96 óra a DIN EN ISO 9227-NSS szabványnak megfelelően
A záró bordák működési módja:
Meghúzása közben a záró bordák a csavar érintkezési felületének területén „mángorolják” az szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!