Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bordázott anyák W-0273, acél, 10, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabványos metrikus menet
10. szilárdsági osztály
Csavarokhoz 10.9 szilárdsági osztállyal bezárólag, valamint 100. szilárdsági osztályba tartozó peremes fogazott csavarokhoz
Felület
Sárgára horganyzott (A2C)
Korrózióállóság
Kb. 96 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint (DIN 50021-SS)
A záró bordák működési módja:
Meghúzása közben a záró bordák a csavar felfekvési felületének területén „mángorolják” az szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!