Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Bordázott anya
Bordázott anya - 1
Bordázott anya - 2
Bordázott anya - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bordázott anya

Fogazott peremes anya tokrögzítő csavarhoz, acél, szilárdsági osztály 10, cinklamella bevonattal, ezüst, kenőanyaggal (zöld)

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható
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
M12-től finommenettel (menetemelkedés 1,5 mm)



Króm (VI) mentes


Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének



Felület


  • ZFSHL: Cinklamella bevonat a súrlódási együtthatót módosító kenéssel (súrlódási együttható: 0,09-0,14)

  • Kenőanyag foltos


Korrózióállóság


M5 kb. 240 óra/≥M6 kb. 480 óra/≥M10 kb. 720 óra alapfém korrózió DIN EN ISO 9227-NSSg szerint



A záró bordák működési módja


Meghúzása közben a záró bordák az anya felfekvési felületének területén „mángorolják” a szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.

Megjegyzés

Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet teszt), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.