Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Bordázott anyák
Bordázott anyák - 1
Bordázott anyák - 2
Bordázott anyák - 3
Bordázott anyák - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bordázott anyák

Fogazott peremes anya, acél, szilárdsági osztály 10, cinklamella bevonattal, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
Szabványos metrikus menet



Szilárdsági osztály 10


Csavarokhoz 10.9 szilárdsági osztállyal bezárólag, valamint 100. szilárdsági osztályba tartozó bordás rögzítőcsavarokhoz



Felület


  • ZFSHL: Cinklamella bevonat a súrlódási együtthatót módosító kenéssel (súrlódási együttható: 0,09-0,14)

  • M5 cinknikkel, átlátszó passzivált (P3E) tömítéssel


Króm(VI)-mentes


Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének



Korrózióállóság


M5 (P3E)-vel kb. 600 óra/≥ M6 kb. 480 óra/≥ M10 kb. 720 óra alapfém korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szabványnak megfelelően



A záró bordák működési módja


Meghúzása közben a záró bordák az anya felfekvési felületének területén „mángorolják” a szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.

Megjegyzés

Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet teszt), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.