Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bordázott anyák
Fogazott peremes anya, acél, szilárdsági osztály 10, cinklamella bevonattal, ezüst (ZFSHL)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabványos metrikus menet
Szilárdsági osztály 10
Csavarokhoz 10.9 szilárdsági osztállyal bezárólag, valamint 100. szilárdsági osztályba tartozó bordás rögzítőcsavarokhoz
Felület
- ZFSHL: Cinklamella bevonat a súrlódási együtthatót módosító kenéssel (súrlódási együttható: 0,09-0,14)
- M5 cinknikkel, átlátszó passzivált (P3E) tömítéssel
Króm(VI)-mentes
Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének
Korrózióállóság
M5 (P3E)-vel kb. 600 óra/≥ M6 kb. 480 óra/≥ M10 kb. 720 óra alapfém korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szabványnak megfelelően
A záró bordák működési módja
Meghúzása közben a záró bordák az anya felfekvési felületének területén „mángorolják” a szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet teszt), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!