A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mini cirkónium-korund vulkánfíber tárcsa
Nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam a cirkónium-korund csiszolószemcsék révén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyfokú szakadásállóság a robusztus poliészter szövet révén
- Rendkívül jó és nagyon gyors anyagleválasztás a hideg csiszolással, valamint kimagaslóan hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás a nagy teljesítményű csiszolószemcséknek és aktív felső csiszolórétegnek köszönhetően
- Hajlított, hajlékony tengelyű sűrített levegős turbócsiszolókhoz
- 75 mm-es tárcsák is használhatók 115 mm-es sűrített levegős vagy elektromos sarokcsiszolókon, M14-es tartóval
- Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, élmegmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsdátlanításhoz, különösen nehezen hozzáférhető helyeken
- Megmunkálható anyagok: Különösen nemesacélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!