Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife & Speed kerámia csiszolószemcsés vulkánfiber tárcsa
Kék/zöld acélhoz és rozsdamentes acélhoz (professzionális rozsdamentes acélhoz).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alacsonyabb érdesség és tökéletes felületi simaság a precíziósan kialakított, egységes csiszolószemcséknek köszönhetően
Kiemelkedő eltávolítóhatás hideg csiszolással
A nagy teljesítményű csiszolószemcsék és a csiszolás-aktív fedőréteg révén
Minimális felületi nyomás szükséges
A nagy teljesítményű csiszolószemcséknek köszönhetően
Rendkívül hosszú élettartam
A precízen kialakított, egyenletesen és függőlegesen elrendezett csiszolószemcséknek köszönhetően
Vas-, klór- és kénmentes (<= 0,1%)
A precíziós kialakítású, teljes mértékben egységes Cubitron® II csiszolószemcse a csiszolószemcsékre vonatkozó globális szabványok (pl. FEPA) egyikének sem felel meg. Ezért a szemcseméretet + jellel jelöljük, és empirikusan az ismert finomsági osztályokba soroljuk (pl. 36+).
A 3M® és a Cubitron® a 3M Company márkaneve
Élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok eltávolítására használható
Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható
Megmunkálható anyagok: Rozsdamentes acél; rozsda-, sav- és hőálló acél (magasan ötvözött); acél és alumínium
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!