Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal

Rendkívül robusztus, ütésálló marószár < 55 HRC keménységű acél, öntöttvas, nemesacél, különleges ötvözetek és kemény színesfémek nagyolásához.

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Nagy anyagleválasztási teljesítmény nagy igénybevételű használat esetén

  • A nagy teljesítményű homlokszög minimalizálja a fogak kitörését, lepattogzását és a fej törését

  • Alacsony fordulatszám-tartományban is használható, köszönhetően az innovatív 3R fogazásnak

  • 100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.