Réz keményforrasz, 94. sz. DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Réz keményforrasz, 94. sz. DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
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
- Vörösréz/vörösrézcsatlakozások folyasztószermentes hegesztéséhez olaj-, gáz- és folyékonygáz-alkalmazások, illetve 28 x 1,5 mm-nél nagyobb csövekkel ellátott meleg- és ivóvízszállító rendszerek esetében. Sárgaréz vagy vörös bronz hegesztésekor kiegészítő folyasztószert kell alkalmazni.
- Munkahőmérséklet: 730°C
- Olvadási tartomány: 710-880°C
Megjegyzés
A forrasz nem tartalmaz folyasztószert.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!