Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Réz keményforrasz, 94. sz. DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vörösréz/vörösrézcsatlakozások folyasztószermentes hegesztéséhez olaj-, gáz- és folyékonygáz-alkalmazások, illetve 28 x 1,5 mm-nél nagyobb csövekkel ellátott meleg- és ivóvízszállító rendszerek esetében. Sárgaréz vagy vörös bronz hegesztésekor kiegészítő folyasztószert kell alkalmazni.
- Munkahőmérséklet: 730°C
- Olvadási tartomány: 710-880°C
A forrasz nem tartalmaz folyasztószert.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!