Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vizsgálószerszám-készlet, 8 részes
Segédeszköz járművizsgálati munkákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális a nehezen rálátható helyeken végzett vizsgálatokhoz
- Képes a nehezen elérhető helyek megvilágítására
- A nehezen elérhető helyeken elveszett tárgyak megtalálásához
Tartalma:
1 teleszkópos kar, hossza 190–655 mm, 1/4-es gyorskioldóval
1 db négyzet alakú tükör, 64x42 mm, forgócsuklóval
1 db kerek tükör, átmérője 60 mm, forgócsuklóval
1 db kiváló minőségű LED lámpa maximum 100 000 óra élettartammal
1 db mágnes, átmérője 17 mm, kb. 3,6 kg erővel
3 db LR 44 cellás akkumulátor (cikkszám: 082708 13)
1 db szivacsbetétes tárolókoffer
Motorokon, fogaskerekeken, csuklókon, géptérben stb. végzett vizsgálatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!