Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vizsgálókészlet, kombi, 12 V
Utánfutó csatlakozók és vontató jármű dugaszolóaljzatok ellenőrzése
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Túlterhelés elleni védelem
A vizsgálókészlet közepén lévő LED jelzi, hogy elvégezhető-e a vizsgálat, vagy túlterhelés áll-e fenn
Üzemi feszültség
12 V DC / 3 V DC
Szállítási terjedelem
- Vizsgálókészlet 4,5 m-es kábellel és kombi csatlakozóval
- Rövid adapter 7-pólusú utánfutó csatlakozók vizsgálatához
- Lítium gombelem, 3 V, CR 2032
- Praktikus tartótokban szállítva
ISO 1724, ISO 11446 és ISO 3732 megfelelőség
CAN-busz rendszert tartalmazó járművekhez is használható
7-pólusú és 13-pólusú dugaszolóaljzatok vizsgálata a járművön:
A vizsgálókészlet az utánfutót modellezi
Működés-ellenőrzés:
A LED-nek (9(-) 10(-)) be kell kapcsolnia
A vizsgálókészlet egy 4,5 m-es beépített kábellel rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a vizsgálatot egy személy is elvégezhesse
7-pólusú és 13-pólusú csatlakozók vizsgálata a járművön:
A vizsgálókészlet a vontató járművet modellezi, elemmel működik (3 V-os gombelem)
7-pólusú csatlakozók vizsgálatakor a mellékelt adaptert kell használni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!