Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális nyeles fogó
Univerzális megoldás homlok- és oldalsó szorításhoz, 4–22 mm között
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A kopott vagy lecsupaszított behajtással rendelkező csavarok megfogására és meglazítására
- Optimális erőátvitel a nagy áttételnek és az öt állítási pozíciónak köszönhetően
- Különleges, homlokszorítás a csapok és menetes csapok nehezen hozzáférhető helyeken történő megfogására
- Kifinomult, erős szorítású pofaforma induktívan edzett fogazattal, akár 61 HRC keménységgel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!