Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PRÉMIUM VÍZPUMPAFOGÓ REDSTRIPE
Nyomógombos állítással rendelkező önbefogó vízpumpafogó a könnyed kezeléshez, a különböző formák jobb fogásához, és fokozott tartóssággal a nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabvány: DIN ISO 8976
Króm-vanádium acél
A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során
Többlépcsős olajedzett
A nagyobb szívósságért
Átmenő csuklós kivitel
Stabil fogóerőt biztosít
Megcsúszás nélküli befogás
A pofa bordás kialakítása: szoros illeszkedés, tartós
Nyomógomb
A csukló rugós gombja biztonságosan a helyére rögzül anélkül, hogy véletlenül elállítódna
19 beállítási pozíció
Rendkívül pontos zárás a versenytársak szokásos 7 vagy 9 pozíciójú beállításához képest
Sokoldalú pofa
Sokféle formához alkalmazható, így több munkakörnyezetben is alkalmas
2 komponensű (2K) vegyileg ellenálló nyél
Polipropilén (PP) és hőre lágyuló gumi (TPR) párnázott keveréke. Még zsíros kézzel is jól tapad
• Kerülje a kábel olyan oldószerekkel vagy vegyszerekkel történő tisztítását, amelyek károsítják az anyagot.
• Balesetveszély miatt soha ne végezzen javításokat szigetelőszalaggal a kábeleken.
• Soha ne használjon sérült fogantyújú fogót, cserélje ki egy újra.
• Szerszám NEM szigetelt kábellel.
• Soha ne használjon fogót kalapácsként az ütésekhez, hogy elkerülje az alkatrészek közötti hézag kialakulását és a pofák eltolódását.
• Ne használja anyák vagy csavarok meghúzására vagy lazítására, mert fennáll a sérülésük veszélye.
• Soha ne használja ezeket a fogókat hálózati munkákhoz, feszültség alatt álló elektromos csatlakozókhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!