Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vízmérték LIMITÁLT KIADÁS, két fogantyúval
Megerősített könnyűfém vízmérték folytonos profillal és két fogantyúval, a függőleges libellák különböző szögekből láthatók
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíz mérések
- Nagy pontosság még fej feletti pozícióban is a két mart mérőfelületnek köszönhetően
- Két ergonomikus fogantyú és három libella az optimális kezelés érdekében
- A folytonos profil révén egyértelműen látható a jelölőszél
Nagy ellenállóképesség és hosszú élettartam
- Ideális építési területeken történő használatra
- Stabil, nagy torziós merevségű, gumírozott zárókupakokkal az ütéselnyelés érdekében
- A bemetszések nélküli profil további védelmet nyújt a libelláknak
- Nagymértékű ellenállás UV-sugárzással szemben, és maximális pontosság hőmérséklet-ingadozások esetén
A függőleges libellák különböző szögekből láthatók
- A felső mart mérőfelületen keresztül a függőleges libellák további szögből láthatók, a tükörpolírozott felületnek köszönhetően
- Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást
Precíz mérésekhez építési, felújítási projektekben és belső burkolatokhoz, ahol pontos beigazítás szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!