Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SECURAL visszaütésmentes kímélő kalapács poliuretán ütőfelületekkel
Kalapács cserélhető négyszögletes kalapácsfejekkel és törésbiztos csatlakozással a fej és a nyél között
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Visszaütésmentes, csökkenti az ízületek terhelését
- Sokoldalúan alkalmazható sarkok, élek és olyan területek esetén, ahol a hagyományos, kerek kalapácsfejű kalapácsok nem megfelelőek
- Rendkívül nagy ütőerő visszaütés nélkül az ízületek terhelésének csökkentésére, a kalapácsfejben lévő acélgolyótöltet késleltetett becsapódásának köszönhetően, ami megakadályozza a visszaütést az ütőerő vesztesége nélkül
- Magas visszaütés-csillapítás az acélgolyó és a kalapácsfej optimális tömegarányának, valamint a poliuretán ütőfelületek csillapító tulajdonságainak köszönhetően
- Az acélkalapácsokhoz viszonyítva alacsony rezgés- és zajkibocsátás, visszaütés-csillapítással
Kiváló minőség Németországból
- Abszolút törésbiztos, mivel a fej és a nyél egy darab acélból készült, és a két acél fél hosszában van összehegesztve
- Ergonomikus gumi markolat a könnyű kezelhetőség és a biztonságos fogás érdekében munka közben
- Hosszú távú használat lehetséges, mivel a kalapácsfejek cserealkatrészként kaphatók és könnyen cserélhetők
Négyszögletes ütőfelületének köszönhetően a kalapács ideális parketta- és laminált padló lerakásához, valamint ablak- és ajtóépítéshez, de alkalmas szárazépítéshez és bútorépítéshez, valamint asztalos- és lemezmunkákhoz is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!