Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Oszloptartó konzol BD-S/TZN bordázott illesztőcsappal
Betonba ágyazható egy darabból álló oszloptartó késes (T alakú) tartóval és 250 mm hosszú bordázott illesztőcsappal. Könnyű szerkezetekhez, például esőbeállókhoz és kapubejáróhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Betonba történő beágyazáshoz, 250 mm-es bordázott illesztőcsappal állítható magasság
- Rejtett oszlopcsatlakozás késes belső rögzítéssel
- Hosszú élettartam a tűzihorganyzásnak köszönhetően
- Kés anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint
- Bordázott illesztőcsap anyaga: B 500 SP
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott, bevonat vastagsága kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A csavar/illesztőcsap átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Európai műszaki engedély ETA-13/1063
Oszloptartó könnyű szerkezetekhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Javasolt beágyazási mélység betonba: kb. 200 mm
Megfelelő kötőelemek:
- Illesztőcsapok: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Csavar/SB készlet: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!