Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E
Egyénileg állítható és ergonomikus védősisak rövid sisakellenzővel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teljesen zárt védősisakhéj villanyszerelők számára
- Az EN 397 és az EN 50365:2002 (1000 VAC) előírásai szerint
Akadálytalan kilátás felfelé
- A rövid sisakellenzőnek köszönhetően akadálytalan nagy látómező
Flexibilis függesztő pánt
- Egyénileg állítható
- Hatpontos textil felfüggesztés
Biztonságos illeszkedés és magas szintű kényelem
- Optimalizált viselési helyzet a jobb ergonómia érdekében
- Kényelmes textil függesztő pánt, amely illeszkedik a fej formájához
- Nagy nyaktámasz a nagyobb mértékű támaszért és a magas szintű kényelemért
- Szellőzés állítható szellőzőnyílások segítségével
- A viselési helyzet még közelebb van a fejhez
- Könnyű
Egyszerű, gyors szélességállítás
- Beállítás kerekes racsnis rendszerrel
A nagyobb biztonság érdekében más felszerelésekkel könnyen kombinálható
- A (30 mm-es) betétzsebek segítségével hallásvédők és arcvédők rögzíthetők a védősisakhoz
Az EN 397 (ipari védősisak) előírásai szerint, kiegészítő követelményekkel bevizsgálva
- Nagyon alacsony (-30 °C) hőmérsékleten is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!