Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S
Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S - 1
Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S - 2
Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S

Kényelmes villanyszerelő védősisak belső skálás beállítással
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
A sisakváz teljesen zárt, ezért villanyszereléshez alkalmas


Az EN 397 és az EN 50365 (1000 VAC) előírásai szerint



Optimális, gyors szélességállítás


Skálarendszer



Akadálytalan felfelé terjedő látómező


Rövid sisakcsúcs



Optimális illeszkedés és kényelem


6 pontos textil felfüggesztő pántok



Szemellenzőkkel és zajvédő fültokokkal kompatibilis


Adapterrendszer és oldalsó Euroslot adapterek



A EN 397 szabványra és a kiegészítő követelményeire tesztelve


  • Különösen alacsony, akár -30°C hőmérsékletig használható

  • Hegesztési fröcskölés elleni védelem (MM = olvadt fém)