Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S
Kényelmes villanyszerelő védősisak belső skálás beállítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A sisakváz teljesen zárt, ezért villanyszereléshez alkalmas
Az EN 397 és az EN 50365 (1000 VAC) előírásai szerint
Optimális, gyors szélességállítás
Skálarendszer
Akadálytalan felfelé terjedő látómező
Rövid sisakcsúcs
Optimális illeszkedés és kényelem
6 pontos textil felfüggesztő pántok
Szemellenzőkkel és zajvédő fültokokkal kompatibilis
Adapterrendszer és oldalsó Euroslot adapterek
A EN 397 szabványra és a kiegészítő követelményeire tesztelve
- Különösen alacsony, akár -30°C hőmérsékletig használható
- Hegesztési fröcskölés elleni védelem (MM = olvadt fém)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!