Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Videoendoszkóp, PRO PRO

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Videoendoszkóp, PRO PRO

10 részes. Tökéletes vizsgálatra és dokumentációra nehezen hozzáférhető helyeken, autóipari, vízvezeték- és gázszerelési, építőipari, ipari, légi közlekedési, rendőrségi, vámhatósági szektorok számára videofelvétel és/vagy képalkotás révén. 5,5 mm x 1 m félmerev szondával.
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
  • „Élő” megfigyelés a színes TFT-kijelzőn keresztül, vagy rögzítés egyenesen SD-kártyára a többfunkciós konzolon

  • Felvételi funkció: Kép JPG formátumban, és film NTSC vagy PAL formátumban

  • Nagy teljesítményű akkumulátor: Két óra töltés, négy óra folyamatos használat

  • Optimális képminőség négy világító, tompítható mini-LED-del

  • Hordozható, hálózatfüggetlen rendszer

  • USB-kapcsolaton keresztüli átviteli opció

  • Direkt kábeles AV-csatlakoztatás

  • Szonda karcálló zafírüveggel a kiváló képminőség, valamint a kamera és az objektív védelme érdekében

  • Különböző szögben álló tükörkiegészítők az optimális látószögért

  • Digitális zoom és képtükrözés funkció