Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Videoendoszkóp, PRO Dual
Tökéletes megtekintéshez és dokumentáláshoz videofelvétel és/vagy képrögzítés révén a nehezen hozzáférhető helyeken is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 4,9 mm-es kettős kamera 90°-os elülső és oldalsó nézettel (cikksz. 071553 760)
- Élő megfigyelés a színes TFT-kijelzőn keresztül
- Felbontás 640 x 480 dpi
- Rögzítés közvetlenül SD-kártyára a többfunkciós konzolon; JPG képformátum és NTSC vagy PAL videóformátum
- Optimális képminőség két szabályozható fényerejű, fényes mini-LED-del
- Szonda karcolásálló zafírüveggel a kiváló képminőség, valamint a kamera és objektív védelme érdekében
- Négy órás használathoz mindössze két óra töltés szükséges
- USB-kapcsolaton keresztüli átviteli opció
- Direkt kábeles AV-csatlakoztatás
- Különböző nagyítási funkciók és képtükrözési lehetőségek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!