Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Video endoszkóp, BASIC
Video endoszkóp, BASIC - 1
Video endoszkóp, BASIC - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Video endoszkóp, BASIC

7 darab. Nehezen megközelíthető helyeken levő sérült területek gyors és egyszerű szemrevételezése drága és időrabló szétszerelési munkák nélkül (pl. küszöbök, motor, sebességváltó, tengelyek, üreges helyek, kábelcsatornák, és még sok más alkalmazási terület). 5,5 mm x 1 m félmerev szondával.
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
  • 4 világító, tompítható mini-LED

  • Hordozható, hálózatfüggetlen rendszer

  • Direkt kábeles AV csatlakoztatási lehetőség képernyőre

  • Szonda karcálló zafírüveggel a kiváló képminőség, valamint a kamera és objektív védelme érdekében

  • Különböző szögben álló tükör kiegészítő az optimális látószögért

  • Digitális zoom és képtükrözés funkció


Műszaki adatok:


  • 2,4" TFT LCD QVGA színes monitor (felbontás: 320 x 240 képpont)

  • Súly: 1,704 kg/készlet

  • Videokimenet formátum: NTSC és PAL

  • Vízszintes: 46°

  • Függőleges: 34°

  • Átlós: 56°

  • Mélységélesség (DOF): 1–6 cm távolság között

  • Szondák: vízállóak az IP 67-es védettségi fokozat szerint