Vezetősín Függőleges szerelődobozzal ellátott redőnyrendszerhez 25/25 mm-es lécekkel
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vezetősín Függőleges szerelődobozzal ellátott redőnyrendszerhez 25/25 mm-es lécekkel
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
- Könnyen felszerelhető a szekrényoldalak elülső széleire, egyszerűen csak nyomja a helyére és csavarozza fel
- 19 mm vastag oldalsó panelek, 2,5 mm széles illesztések
Megjegyzés
Szállítási idő: körülbelül 10 munkanap
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!