Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez
Állványpolcokra, íróasztalokra, munkalapokra és
éjjeliszekrényekre történő látható rögzítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!




Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vezeték nélküli töltés zavaró töltőkábelek nélkül Qi-tanúsítvánnyal rendelkező okostelefonokhoz vagy táblagépekhez
- Látható rögzítés
- A töltőállomás áramellátásához egy legalább 20 W teljesítményre képes 12 V-os transzformátor szükséges
- Kimeneti teljesítmény: 2 A
- Furatátmérő: 68 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!