Nagyon jó szabványos laposvéső SDS-plus-kompatibilis szerszámtartóval.
Prémium következő generációs laposvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.
Prémium következő generációs lapátvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.
Nagyon jó szabványos hegyesvéső SDS-plus-kompatibilis szerszámtartóval.
Kerek szár általános bontási és átszakítási munkákhoz
Nagyon jó szabványos csempevéső kompatibilis SDS-max szerszámtartóval.
Nagyon jó szabványos csempevéső kompatibilis SDS-plus szerszámtartóval.
Prémium új generációs csempevéső extra rövid befogószárral és extra széles vésőfejjel. SDS-plus-hoz alkalmas szerszámtartó.
Prémium új generációs csempevéső optimális szöggel és kialakítással, amely védi az alapfelületet. SDS-max-hoz alkalmas szerszámtartó.
Nagyon jó szabványos lapátvéső kompatibilis SDS-plus szerszámtartóval.
Robusztus lapátvéső
Továbbfejlesztett átformálási eljárás a hosszú élettartam érdekében
Speciálisan 16 kg-os vésőkalapácshoz kialakítva