Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Vékony fémlemez csavar Hatlapfejjel és tömítőalátéttel DBS
Vékony fémlemez csavar Hatlapfejjel és tömítőalátéttel DBS - 1
Vékony fémlemez csavar Hatlapfejjel és tömítőalátéttel DBS - 2
Vékony fémlemez csavar Hatlapfejjel és tömítőalátéttel DBS - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vékony fémlemez csavar Hatlapfejjel és tömítőalátéttel DBS

A2 nemesacél és acél hegy, valamint tömítőalátét az acél és alumínium profilok összekötő lemezes csavarkötéseinek szilánkmentes csatlakoztatásához

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

A fúróhegy geometria előnyei:


  • Nincs szükség előfúrásra

  • Az anyagáthelyezés miatt nincs laza csavarozás

  • A menetformázáskor fellépő feszítés miatt nagyobb kihúzási értékek


Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél - ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,25 mm

  • Acél/acél - ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 1,25 mm

  • Alumínium/acél ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,25 mm

  • Alumínium/acél ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 1,25 mm

  • Alumínium/alumínium - ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,5 mm

  • Alumínium/alumínium - ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 2,0 mm