Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vékony fémlemez csavar hatlapfejű DBS csavarral
A2 nemesacél és acél hegy az acél és alumínium profilok fémlemezes szerelvényeinek szilánkmentes csatlakoztatásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A fúróhegy geometria előnyei:
- Nincs szükség előfúrásra
- Az anyagáthelyezés miatt nincs laza csavarozás
- A menetformázáskor fellépő feszítés miatt nagyobb kihúzási értékek
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél – ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,25 mm
- Acél/acél - ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 1,25 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!