Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah
Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 1
Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 2
Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 3
Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah

Többfunkciós eszköz az akkumulátor és a jármű elektromos rendszerének támogatásához, valamint az indítóakkumulátorok töltéséhez és újratöltéséhez a jármű elektromos rendszeréről való leválasztás nélkül
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
Automata feszültségértékelés


A jármű elektromos rendszerének feszültsége 12 V vagy 24 V



Alkalmas 12 V-os és 24 V-os lítium- és savas ólomakkumulátorokkal felszerelt járművekhez


pl. motorkerékpárok, személygépkocsik, furgonok, mezőgazdasági gépek, sürgősségi járművek, építőipari gépek, nehéz tehergépjárművek



Kompakt és robusztus akkumulátortöltő, szennyeződésálló acéllemez házzal, az alján lévő kulcslyuk alakú nyílás segítségével falra is akasztható



Egyszerű kezelés a be-/kikapcsoló gombbal



A járműakkumulátorokat > 1,5 V-os maradékfeszültséggel tölti 12 V-os elektromosrendszer-feszültség és 3,0 V-os maradékfeszültséggel 24 V-os elektromosrendszer-feszültség esetében



Védelem a következővel szemben:


  • Rövidzárlat

  • Fordított polaritás

  • Túlfeszültség

  • Szikrák (szikramentes rendszer)

  • A belső elektronika túlmelegedése