Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Easy Clean vegytisztító
Easy Clean vegytisztító - 1
Easy Clean vegytisztító - 2
Easy Clean vegytisztító - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Easy Clean vegytisztító

Vízmentes tisztítás a járművek felületeihez
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
  • Az Easy Clean egy vízmentes tisztítószer, amely gyorsan és egyszerűen működik

  • Maradvány nélkül tisztítja a könnyű és közepes szennyezettségű felületeket

  • A termék hosszan tartó védelmet és ragyogó eredményt nyújt

  • Nem tartalmaz veszélyes anyagokat (nem korrozív vagy irritáló hatású)

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott üzemi hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.