Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Easy Clean vegytisztító
Vízmentes tisztítás a járművek felületeihez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az Easy Clean egy vízmentes tisztítószer, amely gyorsan és egyszerűen működik
- Maradvány nélkül tisztítja a könnyű és közepes szennyezettségű felületeket
- A termék hosszan tartó védelmet és ragyogó eredményt nyújt
- Nem tartalmaz veszélyes anyagokat (nem korrozív vagy irritáló hatású)
- Szilikonmentes
Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott üzemi hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.
Jármű
Permetezze be az Easy Clean vegytisztítót 15–30 cm távolságból a szennyezett felületre. Ezt követően egy tiszta, száraz és puha mikroszálas kendőt enyhén rányomva törölje le. A karcolások elkerülése érdekében nyomatékosan javasoljuk a Würth mikroszálas kendő használatát, cikksz. 5986000195.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!