Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vegyi injektáló habarcs, PURE EPOXY WIT-PE 1000
Tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, ideális a nagy rögzítési mélységekhez és furatokhoz, valamint magas hőmérsékletekhez. Vegyi dübelhez, betonhoz és utólagosan beépített betonacél csatlakozáshoz utólagos habarcsozással (REBAR)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kétkomponensű, reaktív ragasztóhabarcs, tiszta epoxi
- Egyedi rögzítési pont repedezett és repedésmentes betonokban, szeizmikus teljesítménykategória: C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30): W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel
- A német szövetségi vízügyi törvény (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) hatálya alá tartozó területek: Würth WIT-PE 1000 injektáló rendszer (vegyi dübel), rögzítés bevonatos betonfelületekben SFH létesítményekben
- Utólagos betonacél toldás
- Horgonycsavarok rögzítése terméskőben (műszaki engedély/értékelés nélkül)
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0542: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel), C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30) szeizmikus teljesítménykategória
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0543: Utólagos betonacél toldás (REBAR)
- Európai műszaki értékelés, ETA-23/0421: Utólagos betonacél toldás javított kötéssel és hasadási hiba statikus hatásnak való kitettség esetén
- Általános típusú engedély: Z-74.8-219: „WIT-PE 1000 injektáló rendszer betonhoz” rögzítőrendszer bevonatos betonfelületekhez SFH létesítményekben történő használatra (a tömítő felületekben történő rögzítés a német szövetségi vízügyi törvény hatálya alá tartozik)
- Általános típusú engedély: Z-21.8-2156: Utólagos betonacél toldás fáradást kiváltó hatásnak kitéve
- EPD: Környezetvédelmi terméknyilatkozat az ISO 14025 és az EN 15804+A2 szabványnak megfelelően, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Szivárgásvizsgálat, 7 bar víznyomás: MFPA Leipzig GmbH, PB 5.1/20-424-2 számú vizsgálati jelentés
- Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a DIN EN 1363-1 szabvány szerint: Repedezett és nem repedezett beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0542: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel), C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30) szeizmikus teljesítménykategória
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0543: Utólagos betonacél toldás (REBAR)
- Európai műszaki értékelés, ETA-23/0421: Utólagos betonacél toldás javított kötéssel és hasadási hiba statikus hatásnak való kitettség esetén
- Általános típusú engedély: Z-74.8-219: „WIT-PE 1000 injektáló rendszer betonhoz” rögzítőrendszer bevonatos betonfelületekhez SFH létesítményekben történő használatra (a tömítő felületekben történő rögzítés a német szövetségi vízügyi törvény hatálya alá tartozik)
- Általános típusú engedély: Z-21.8-2156: Utólagos betonacél toldás fáradást kiváltó hatásnak kitéve
- EPD: Környezetvédelmi terméknyilatkozat az ISO 14025 és az EN 15804+A2 szabványnak megfelelően, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Szivárgásvizsgálat, 7 bar víznyomás: MFPA Leipzig GmbH, PB 5.1/20-424-2 számú vizsgálati jelentés
- Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a DIN EN 1363-1 szabvány szerint: Repedezett és nem repedezett beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok stb. rögzítésére alkalmas.
- Szerkezeti bővítésekhez, mennyezetre és falra való rögzítéshez, teherhordó szerkezetek kibővítéséhez és megerősítéséhez, erkélyek és tetőszerkezetek rögzítéséhez, ideiglenes nyílások és „véletlenül kimaradt” betonacélok tömítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!