Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ

Előszerelt habarcs kartus W-VPZ vegyi dübelhez (repedezett és repedésmentes beton). Rendkívül alacsony és magas hőmérsékleten is használható

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
  • Kétkomponensű üvegkartus vinilészter habarccsal (sztirolmentes) és keményítőszerrel

  • Egész évben használható, még fagyban és hőségben is (hőmérséklet betonban: -20 °C és +40 °C között)

  • Gyors és gazdaságos beépítés az előre adagolt habarcsmennyiségnek köszönhetően

  • A gyors keményedés miatt alig kell várakozni a terhelhetőségig

  • A furatok tisztításához nincs szükség sűrített levegőre

  • Lehetővé teszi a munka felfüggesztését a habarcskartus furatba helyezése után, mivel a vegyi reakció csak a horgonycsavar behelyezése után kezdődik meg

  • A kikeményedett ragasztóhabarcs szigeteli a furatot vízzel szemben

  • Ha a furatot elszívós fúróval hozzák létre, a furat utólagos tisztítása elhagyható (a porterhelés minimálisra csökken)

  • Nem keletkezik műanyag hulladék
Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar

  • Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt

  • Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)
Minimális kötési idők
Betonhőmérséklet Minimális kötési időMinimális kötési idő
-20°C és -16°C között17 óra
-15°C és -11°C között7 óra
-10°C és -6°C között4 óra
-5 °C és -1 °C között3 óra
0 °C – +4 °C50 perc
+5 °C – +9 °C25 perc
+10 °C – +19 °C15 perc
+20 °C – +29 °C6 perc
+30 °C – +40 °C6 perc
Kartushőmérséklet -15 °C és +40 °C között
  • Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar

  • Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt

  • Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)