Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ

Előszerelt habarcs kartus W-VPZ vegyi dübelhez (repedezett és repedésmentes beton). Rendkívül alacsony és magas hőmérsékleten is használható

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Kétkomponensű üvegkapszula vinilészter habarccsal (sztirolmentes) és keményítőszerrel

  • Egész évben használható, még fagyban és hőségben is (hőmérséklet betonban: -20 °C és +40 °C között)

  • Gyors és gazdaságos beépítés az előre adagolt habarcsmennyiség miatt

  • A gyors keményedés miatt alig kell várakozni a terhelhetőségig

  • A furatok tisztításához nincs szükség sűrített levegőre

  • Lehetővé teszi a munka felfüggesztését a habarcskapszula furatba helyezése után, mivel a vegyi reakció csak a horgonycsavar behelyezése után kezdődik meg

  • A kikeményedett ragasztóhabarcs szigeteli a furatot vízzel szemben

  • Ha a furatot porelszívós fúróval hozzák létre, a furat utólagos tisztítása elhagyható (a porterhelés minimálisra csökken)

  • Nem keletkezik műanyag hulladék

  • Minimális eltarthatósági idő: 36 hónap
Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar

  • Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt

  • Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)
Minimális kötési idők
Betonhőmérséklet Minimális kötési időMinimális kötési idő
-20°C és -16°C között17 óra
-15°C és -11°C között7 óra
-10°C és -6°C között4 óra
-5 °C és -1 °C között3 óra
0 °C – +4 °C50 perc
+5 °C – +9 °C25 perc
+10 °C – +19 °C15 perc
+20 °C – +29 °C6 perc
+30 °C – +40 °C6 perc
Kartushőmérséklet -15 °C és +40 °C között
  • Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar

  • Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt

  • Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)