Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Védőviasz

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Védőviasz

Rendkívül átlátszó viasz korróziógátló anyag, amely taszítja a vizet
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
Fej feletti pozícióban is használható


360°-os szelep



Hőálló


Hőálló egészen 160 °C-ig



Megbízható


  • Önjavító tulajdonságokkal rendelkezik

  • Tapadós

  • Vízlepergető


Átlátszó


A védett terület látható marad



A védőfólia önjavító tulajdonságokkal rendelkezik



Szagtalan

Megjegyzés

Nem alkalmas látható festett felületekre

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.