Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőviasz
Rendkívül átlátszó viasz korróziógátló anyag, amely taszítja a vizet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fej feletti pozícióban is használható
360°-os szelep
Hőálló
Hőálló egészen 160 °C-ig
Megbízható
- Önjavító tulajdonságokkal rendelkezik
- Tapadós
- Vízlepergető
Átlátszó
A védett terület látható marad
A védőfólia önjavító tulajdonságokkal rendelkezik
Szagtalan
Nem alkalmas látható festett felületekre
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
- Belső alkatrészek ápolásához. Különösen varratokra, illesztésekre és felületekre a motortérben és a csomagtérben, ajtókra, küszöb szegélyekre, fékvezetékekre stb.
- Korróziógátló szerként is használható szabadban tárolt gépekhez, gépalkatrészekhez és berendezésekhez
Használat előtt a flakont jól rázza fel. A felület legyen száraz, valamint rozsda-, por- és zsírmentes. Az optimális szórási távolság 30 cm. A legjobb szórási eredmények +15 °C és +25 °C közötti feldolgozási hőmérsékleten érhetők el.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!