Electra védőszemüveg
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Electra védőszemüveg
Rendkívül funkcionális védőszemüveg sportos, filigrán kivitelben
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
Optimális illeszkedés – optimális látómező
- Sokféle fejmérethez alkalmas
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Tökéletes kényelem
- Rendkívül kicsi, 23 g-os súly
- Puha, állítható orrtámasz a csúszásmentes illeszkedés érdekében
- Csúszásbiztos szárvégek
Kiváló minőségű lencsebevonat
- Rendkívül karcolásálló borítás kívül
- Tartósan páramentes borítás belül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!