Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütés elleni fejvédő
Modern, baseball-sapka formájú, sportos fejvédő minden olyan helyzethez, ahol fennállhat a fej sérülésének kockázata.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Külső rész anyaga: 100% pamut
- Kemény műanyag belső váz
- Habszivacs párnázás a vázon és beépített szellőzőnyílások a kényelemért
- Tépőzáras rögzítéssel állítható
- Bevarrt izzadságfelszívó pánttal
- A huzat max. 30 °C-on mosható
Az ütés elleni fejvédőket úgy tervezték, hogy megvédje viselőjüket a könnyebb ütések és karcolások ellen. Leeső vagy eldobott tárgyak, illetve mozgó, függő terhek ellen nem nyújt védelmet. Az EN 397 szabvány előírásainak a lapján az ütés elleni fejvédő semmilyen körülmények között sem helyettesítheti az ipari védősisakot.
Gépészek, villanyszerelők és szerelők; gépjárműipar, emelőpadon, polcokon és raktárban végzett munkák; belsőépítészet, és sok más területen történő használat. Bárhol, ahol a fejet ütések ellen védeni kell.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!