A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SH 3000 védősisak
Egyénileg állítható és ergonomikus védősisak rövid sisakellenzővel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akadálytalan kilátás felfelé
- A rövid sisakellenzőnek köszönhetően akadálytalan nagy látómező
Flexibilis függesztő pánt
- Egyénileg állítható
- 6 pontos textil felfüggesztés
Biztonságos illeszkedés és magas szintű kényelem
- Optimalizált viselési helyzet a jobb ergonómia érdekében
- Kényelmes textil függesztő pánt, amely illeszkedik a fej formájához
- Nagy nyaktámasz a nagyobb mértékű támaszért és a magas szintű kényelemért
- Szellőzés állítható szellőzőnyílások segítségével
- A viselési helyzet még közelebb van a fejhez
- Könnyű
Egyszerű, gyors szélességállítás
- Beállítás kerekes racsnis rendszerrel
A nagyobb biztonság érdekében más felszerelésekkel könnyen kombinálható
- A betétzsebek (30 mm-es) segítségével hallásvédők és arcvédők rögzíthetők a védősisakhoz
Az EN 397 (ipari védősisak) előírásai szerint, kiegészítő követelményekkel bevizsgálva
- Nagyon alacsony (-30 °C) hőmérsékleten is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!