- HD Polietilén anyagból
- Robosztus kivitel, a sisaktető környezetében erősítve
- 440V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- Vízelvezető perem az esős időkre
- 6 ponton rögzített állítható bőségű (53-62 cm) és magasságú kosár
- Körbefutó izzadságszalag nagy nedvszívó képességgel
- -20 °C és +50 °C között használható
- Védelmet nyújt fémolvadékok fröccsenése ellen
- Súly: 390 gr
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!