A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Optimális védelem a sérülések ellen
- Többször újrahasználható
- Az acélbetétes változat lyukadásállóságot biztosít (100 kg-ig, 3 m-es esési magasságból)
- 1 m hosszakra vágva
- Vállalati emblémával személyre szabható 600 m hossztól!
- A 6 m-es típust kötegben, a 294 m-es típust raklapon szállítjuk
8–40 mm átmérőjű vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezett rudakhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!