Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIGERFLEX DOUBLE védőkesztyű
Sokoldalú munkakesztyű eredeti TIGERFLEX kivitelben, bármelyik kézen hordható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A bal és a jobb kézen is hordható
- Ha a tenyérrész elhasználódik, a hosszabb élettartam érdekében cserélje ki a bal és a jobb kesztyűt
- Puha és varrásmentesen körkötött, bőrbarát alapszövet
- Elasztikus kötött mandzsetták
- Nagyobb por- és víztaszító képesség a légáteresztő, univerzális nitrilhab bevonat révén
Eredeti TIGERFLEX bevonat
- Kiváló tapadás és optimalizált mechanikai szilárdság
- Kivételes, szemet gyönyörködtető fazon
- Funkcionalitás és dizájn kombinációja
További előnyök
- Rendkívül jó összeférhetőség a bőrrel az Oeko-Tex Standard 100 szabvány előírásainak köszönhetően
EN 388:2016, EN 420
- Jó fogást és akadálymentes munkavégzést igénylő könnyű és közepes nehézségű munkavégzéshez
- Sokoldalúan használható a különféle szakipari és ipari munkákhoz
- Szereléshez, műhely-, gépészeti és karosszéria munkákhoz
- Szállítmányozáshoz, szállítási és raktározási tevékenységekhez
- Kéziszerszámokkal és elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!