Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőkesztyű, E-100
Univerzális kesztyű, amely az ökológiai szempontokat kiemelkedő védelmi tulajdonságokkal és széleskörű alkalmazhatósággal ötvözi
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Erős, kopásálló természetes latexbevonat jó száraz és nedves tapadóképességgel
Kedvező vágás- és hővédő tulajdonságok
- Rövid távú védelem kontakthő ellen max. 250 °C-ig
- B szintű vágásvédelem
Az alapszövet az újrafeldolgozott anyagok használatának köszönhetően erőforrás-kímélő
100% műanyagmentes csomagolás
Többek között kertészeti és tájépítészeti feladatokhoz, univerzális felhasználásra mechanikai, szerelési és egyéb ipari tevékenységekhez, kis vágásvédelmi követelményeket kívánó munkákhoz, pl. csomagoláshoz, karbantartáshoz, szervizeléshez, forró tárgyakkal végzett munkákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!