Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőkesztyű, Driver Combi
Driver-Combi kesztyű erős bivalybőrből
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló illeszkedés, nagyon kényelmes
Teljes értékű bivalybőrből készült tenyerek
A kézhát hasított bivalybőr
- Jó fogást biztosít
Béleletlen tenyér
Bőrvastagság: 0,8–1,0 mm
Gumírozott pánt a kézháton
Erdészet, kertészet és mezőgazdaság, favágás, építőipar és útépítés, acél- és nehézipar, raktárak és logisztika, hivatásos sofőrök, áruszállítás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!