Nagymértékben szakításálló, bevonat nélküli szövetszalag
A szalag kiemelkedően szakításálló, ezért különféle tárgyak megerősítésére és védelmére alkalmas.
Számos beltéri és kültéri alkalmazásra alkalmas
- Időjárásálló, vízálló és öregedésálló
- Flexibilis, kopásálló és üthető
- Puha és hajlékony
- Gyűrődés nélkül illeszkedik a felületekhez
Rendkívül erősen tapadó gumi ragasztóanyag
Kiváló tapadás még egyenetlen, érdes és rostos felületeken is.
Címkézhető
A ragasztószalag tökéletesen alkalmas jelölésre.
Kézzel szakítható
Kézzel könnyen szakítható, hosszanti és keresztirányban pontos és egyenes szélekkel.
Fenntarthatósági szempontok
87% bioalapú széntartalom a teljes termékben (EN 16640 szerint tesztelve)
A vászon ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ezért közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni.
A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek.
A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni.
Besorolás az FMVSS 302 szabvány szerint: SE/NBR (önkioltó/nincs égési sebesség az FMVSS 302 szerint, nem gyúlékony anyaggal kombinált kompozit anyagként tesztelték).
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Sokoldalú és univerzális használatra, pl.:
- Szélek megerősítése és védelme
- Éles tárgyak maszkolása (munkavédelem)
- Szalagok, rudak és kábelek kötegelése
- Kábelek megjelölése, összekötözése, megerősítése, kötése és rögzítése
- Furatok, nyílások, rések, szellőzőcsatornák tömítése
- Filmdobozok, elosztódobozok és rések tömítése
- Nehéz szállítódobozok, vödrök, borítók és kannák kézi és mechanikus lezárása és jelölése
- Könyvborítók megerősítése
A ragasztandó felületek legyenek teljesen szárazak, teherbíróak, valamint por-, zsír- és olajmentesek. Ne használja kopott vagy sérült felületeken. A megfelelő tapadás biztosítása érdekében a szalagot a ragasztandó anyagra kell nyomni, és egy tapétasimító henger, vagy ehhez hasonló eszköz használatával el kell simítani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!