Védelmet nyújt a kopás ellen
Biztosítja a sebességváltás minőségét
Megállítja a habképződést a sebességváltóban, és optimális üzemi szinten tartja a hőmérsékletet
Kompatibilis az összes automata sebességváltó olajjal
Javítja a sebességváltást hideg környezeti hőmérsékleten.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Használja az automata sebességváltó olaj minden cseréjekor, és az olaj élettartamának növelésére. Öntse bele a flakon tartalmát az automata sebességváltó folyadékba. Kerülje a túltöltést.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!