Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD
Változó Sd értékű párafékező fólia, a poliészter technológia előnyeivel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A WÜTOP Thermo Vario SD páraáteresztő, változó Sd értékű és légátnemeresztő párafékező fólia régi épületek renoválásához, valamint belső burkolatokhoz és tetőterek kialakításához. WÜTOP nem légáteresztő és légáteresztő membránnal és EURASOL ragasztószalaggal kombinálva modern lég- és szélzáró szerkezetek hozhatók létre.
Biztonság
A poliészter rendkívüli mértékben időjárásálló anyag, mely nagyfokú védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen, valamint akár 100 °C-ig hőálló.
Technológia
Kétrétegű párafékező fólia, változó Sd-értékű poliamidból, stabilizáló poliészter filc réteggel.
Univerzális használatra
- Tetőkre, falakra és padlókra
- Régi épületek felújítása kívülről (Sub-and-Top eljárások)
- Nyirkos új épületek (megfelelő szellőzéssel)
Idő- és költségmegtakarítás
- Szerelőrács a gyors és egyszerű rögzítéshez (10 x 10 cm)
- Nagyon strapabíró és tépésálló a poliészterfilc alapszövetnek köszönhetően
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek, illetve kevés káros anyagot tartalmaznak. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A termék elhelyezésével kapcsolatban olvassa el a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) ajánlásait és utasításait.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
Beépítési instrukciók szarufák közötti szigeteléshez
- Tűzőgéppel rögzítse a WÜTOP Thermo Vario SD-t a hőszigetelés meleg oldalához (kapcsozógép, cikksz. 0714854, 0714811, vagy kézi tűzőgép, cikksz. 0714834), és alátétlécekkel rögzítse.
- A sima felület nézzen mindig a szerelő felé.
- A függőleges átfedéseknek mindig egy szarufán kell feküdniük.
- Gondoskodjon a megfelelő átfedésről: Vízszintes átfedés: legalább 10 cm (átfedési sáv), függőleges átfedés: kb. 20 cm.
- A megfelelő ragasztószalag használatával (cikksz. 0992700050) hermetikus kötés kialakítása ajánlatos minden átfedés és tűzési pont esetében.
- Falazathoz történő légzáró csatlakozáshoz a fóliát WÜTOP ragasztófóliával kell felragasztani (cikksz. 0893700100, 0893700110), és szükség esetén befogó alátétléccel kell rögzíteni.
- Ügyeljen rá, hogy beszereléskor ne okozzon sérülést a fólián.
- A belső burkolat (gipszkarton, faburkolat, stb.) felerősítése előtt ismét ellenőrizze, hogy a párafékező fólia helyesen van-e beszerelve, és szükség esetén korrigálja.
Beépítési instrukciók szarufák fölötti szigeteléshez
- A WÜTOP Thermo Vario SD ideálisan használható párafékező fóliaként szarufák fölötti szigeteléshez.
- Szerelés: Az eljárás ugyanaz, mint a szarufák közötti szigetelés esetén.
- Kérjük, ne felejtse el: Az időjárás viszontagságainak max. 3 hónapig lehet kitenni.
Beépítési instrukciók régi épületek renoválásához
- A belső burkolatból a szarufák területére kinyúló éles tárgyakat (pl. szögeket) el kell távolítani, a párafékező fólia sérüléseinek elkerülése érdekében.
- A WÜTOP Thermo Vario SD fóliát kívülről a szarufákra kell fektetni úgy, hogy a filcréteg a helyiség belseje felé nézzen. A fóliát a sima felületével kifelé szerelje fel.
- Minden átfedést és nyílást a megfelelő ragasztószalaggal légmentesen le kell zárni (Eurasol, cikksz. 0992700050).
- Javaslatok: A WÜTOP Thermo Vario SD fóliát befogó alátétlécekkel rögzítse a szarufákra.
- Az ereszeknél lévő csatlakozásokat (eresz gerendák/falazat) WÜTOP ragasztófóliával ragassza fel (cikksz. 08937001). Javasolt további mechanikai rögzítés alkalmazása befogó alátétlécekkel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!