Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vákuumtömlő
Üzemanyag-gőzöknek, olajnak, dízelnek (bioadalékok nélkül) és ózonnak ellenáll
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szintetikus kaucsukból készült
- Max. +150 °C-os rövidtávú hőmérséklet-maximumig
- Tekercsben tárolva ORSY10 adagolórendszerhez
Dízel visszafolyó vezetéknek, üzemanyag-szállító tömlőnek, vagy nyomótömlőnek nem alkalmazható! Olaj- vagy dízel vezetéknek tilos használni!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!