Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézi szegecsfogó
∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Súly: 590 g
- Teljes hosszúság: 260 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!